Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindefurcher D7061700-M4 PROTOTYP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1039008
Hersteller:
     PROTOTYP
Herst.-Nr.:
     5201801
EAN/GTIN:
     4042446156794
Suchbegriffe:
Gewindeformer
Innengewindeformer
Maschinengewindeformer
walter gewindeformer m4
HSS-E Maschinen-Gewindeformer · Protodyn® SC · kurzer Anschnitt · ≤3,5xD · M/6HX · DIN 2174° · geeignet für Grundloch · geeignet für Durchgangsbohrung · M 4 · P=0,7mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: D7061700-M4 · Schaft-Ø: 4,5mm · H11: -
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2174
Gewinde-Nenn-Ø:
M 4
Steigung:
0,7 mm
Beschichtung:
unbeschichtet
Schaftlänge:
21 mm
Form:
C
Marke:
PROTOTYP
Toleranzfeld:
6HX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindeformer, gewindeformer m4, Gewindefurcher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,05*
€ 42,26*
37 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,34*
€ 42,57*
€ 3,19*
ab € 51,15*
€ 67,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,42*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-105
ab € 178,36*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.070.ER32
ab € 162,46*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER20
ab € 159,13*
Sonstiges
WALTER
AK300.BT40.100.ER32
ab € 178,89*
Sonstiges
WALTER
A320M.0.40.110.19
ab € 778,07*
Sonstiges
WALTER
5007505
ab € 320,37*
Sonstiges
WALTER
5043226
ab € 304,55*
Sonstiges
WALTER
5043227
ab € 328,01*
Sonstiges
WALTER
5043232
ab € 304,54*
Sonstiges
WALTER
5043233
ab € 326,38*
Sonstiges
WALTER
5043229
ab € 410,06*
Sonstiges
WALTER
5043235
ab € 408,34*
Sonstiges
WALTER
6261638
ab € 192,45*
Sonstiges
WALTER
6261639
ab € 204,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.