Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M6x40 Mu 4.6 verz. 200St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-103901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034100060040
EAN/GTIN:
     4043952121245
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m6x40, din 603, schlossschraube m6, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2609
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0461*
€ 0,0682*
Lager 4757
3420
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0509*
€ 0,0702*
5 Tage
2600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0705*
6 Tage
3800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0522*
€ 0,0746*
20 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0625*
€ 0,087*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0702*
€ 0,08354
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.