Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M8x140 Mu 4.6 verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-103923
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034100080140
EAN/GTIN:
     4043952121597
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 140 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, m8x140 din603, din 603, din 603 m8, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1080
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1954*
€ 0,2554*
3 Tage
800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2076*
€ 0,29*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2306*
€ 0,3006*
5 Tage
1100
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2265*
€ 0,3031*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1954*
€ 0,23253
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1954* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.