Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube DIN 603 Vierkantansatz/6-ktmutter M10x100 Mu 4.6 verz. 100St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-103932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006034100100100
EAN/GTIN:
     4043952121801
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00603.410
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmut
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 603
Werkstoff:
Mu Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, m10x100 din603, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1500
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1814*
€ 0,2522*
Lager 4757
1080
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1964*
€ 0,2564*
6 Tage
900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
1 Tag
840
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2014*
€ 0,2714*
5 Tage
1200
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1979*
€ 0,2737*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2464*
€ 0,29322
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1964*
€ 0,23372
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1964* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.