Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M10x 25 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104503
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100100025
EAN/GTIN:
     4043952265963
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6700
200
€ 4,30*
ab € 0,0487*
€ 0,0754*
5 Tage
5600
200
€ 4,90*
ab € 0,0532*
€ 0,0772*
13 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0519*
€ 0,0775*
Lager 4757
7200
200
€ 4,95*
ab € 0,0538*
€ 0,0778*
7 Tage
8000
200
€ 7,99*
ab € 0,0571*
€ 0,0825*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0778*
€ 0,09258
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.