| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-104511 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9338100100070 EAN/GTIN: 4043952266069 |
| |
|
| | |
| DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 70 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode 00933.810· Normart DIN 933 Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Gewinde: | 10 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 8.8 m 10 x 70 galv. verzinkt, din 933, din 933 8.8, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000173848 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0937* | € 0,1323* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,091* | € 0,136* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,10* | € 0,1445* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1071* | € 0,1511* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,125* | € 0,1906* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|