Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 25 8.8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104518
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100120025
EAN/GTIN:
     4043952266298
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
800
100
€ 5,49*
ab € 0,066*
€ 0,0965*
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,0715*
€ 0,1051*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0761*
€ 0,107*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,077*
€ 0,1082*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0773*
€ 0,1105*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0965*
€ 0,11484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0824*
€ 0,09806
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,066*
€ 0,07854
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.