Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M12x 80 8.8 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-104529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338100120080
EAN/GTIN:
     4043952266410
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00933.810 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
650
50
€ 5,49*
ab € 0,1331*
€ 0,194*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,1441*
€ 0,2119*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,1603*
€ 0,2225*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,163*
€ 0,223*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,163*
€ 0,2277*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1773*
€ 0,21099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.