| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-105009 Herst.-Nr.: 0/6037/001/01 EAN/GTIN: 8714723406170 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stahl, galvanisch verzinkt. Sechskant-Flanschkopf. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 7504 K Sechskantbohrschraube, DIN 7504 K Sechskantschraube, Schraube DIN 7504 K, Sechskantbohrschraube DIN 7504 K, Sechskantschraube DIN 7504 K, Bohrschraube DIN EN ISO 15480, Bohrschraube ISO 15480, DIN EN ISO 15480, ISO 15480, bohrschraube din 7504 k 4,8 x 16 mm, bohrschraube din 7504 k, bohrschraube din 7504 k durchmesser 4,8 mm, BOHRSCHRAUBEN, VZ.6-KT, 750, 8.71E+12, 7.50E+15, 101396, 5000043, Z048951, 105009, 0/6037/001/01, 7.50E+13, 7504K4816, AAA220C001, 4.05E+12, 4.04E+12, WG701230, 4.00E+12, 75044816, #NV |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |