| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1054531 Herst.-Nr.: 5918803 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rhombisch positiv MPHX ...-A57 · Hauptfreiwinkel=11° · WKP35S · Tiger·tec® Silver · Eckenradius=0,4mm Weitere technische Eigenschaften: · a: Smm · r: 0,4mm · l2: 6,35mm · s: 3,18mm · Schneidkanten: 2 · Toleranzklasse: H · l: Hmm · A1: 86° · A2: 11° · B1: 6,35mm · B2: 6,35mm · B3: 6,35mm · D1: 0,4mm · E9: A57 · F1: N · G4: 3,18mm · G5: 3 · G6: 2,8mm · H11: - · H5: TiCN+Al2O3+(TiCN) · H6: S · J1: - · J11: MPHX060304 · NSM: DIN4000-76 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | MPHX060304-A57 WKP35S | Sorte: | WKP35S | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |