| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4757-1056672 Herst.-Nr.: 5013339 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innengewindedrehplatten – Vollprofil · American UN 60° NTS · WXM20 · Gangzahl je Inch=14 Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · A1: - · A5: UN · A9: 1,2mm · A91: 0,9mm · B5: 60° · E1: 0° · E6: 1 · E7: R · E9: A27 · F1: I · F3: 1 · F4: F · G3: 9,525mm · G4: 3,6mm · G5: 3 · G6: 3,85mm · G8: 60° · H11: - · H5: TiCN · H6: S · J1: - Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | NTS-IR-16 014UN WXM20 | Sorte: | WXM20 | Marke: | WALTER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |