Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M8x 80 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-105926
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339200080080
EAN/GTIN:
     4043952273401
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 00933.920 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1175
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1051*
€ 0,1575*
Lager 4757
1395
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1153*
€ 0,1633*
1 Tag
1085
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1171*
€ 0,1651*
6 Tage
1550
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1461*
€ 0,1673*
6 Tage
1550
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1223*
€ 0,1723*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,1613*
€ 0,19195
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1493*
€ 0,17767
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1153*
€ 0,13721
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1153* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 8,165* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.