Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte SX-3E300L6-CE4 WSM33S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1063472
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6572453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stechdrehplatte
Stecheinsatz
Stechplatte
Stechwendeplatte
Weitere technische Eigenschaften: · l Tol: ±0,1mm · S Tol: ±0,05mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
SX-3E300L6-CE4
Sorte:
WSM33S
Eckenradius R:
0,2 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneidplatte, Schneidplatten, Wechselplatte, Wechselplatten, Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, walter schneidplatte, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.