Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXR 10xL160 Torx gal. verz. 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-106844
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046267
EAN/GTIN:
     4006209462676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Marketingclaim: Der Effiziente mit kurzem Spreizelement Vorteile: Die speziell entwickelte Kombination aus Langschaftdübel und Sicherheitsschraube sorgt für eine optimale Handhabung. Der Dübel zieht spürbar und bietet dadurch mehr Montagekomfort. Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 50 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung. Die ETA-Bewertung deckt den Einsatz in vielen Voll- und Lochbaustoffen ab und garantiert damit eine sichere Befestigung. Umfangreiches Sortiment mit den Durchmessern 6 · 8 und 10 mm · mit Nutzlängen bis 210 mm. Topfeatures: Geringe Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten. ETA-Bewertung in Beton und Mauerwerk. Mit vormontierter Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dübel spreizt in Vollbaustoffen. In Lochbaustoffen verankert der Dübel im Hohlraum. Weitere technische Eigenschaften: · Antrieb 1: Innenstern TX · Baustoff: Beton, Mauerwerk, Porenbeton · Durchsteckmontage: Ja · ETA-Zulassung: Ja · Farbe: grau · Inhalt: 50 · Min. Bohrlochtiefe: 170mm · Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm: 110mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 110mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schraube
Bohrer-Ø d0:
10 mm
Dübellänge l:
160 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage td:
170 mm
max. Nutzlänge tfix:
110 mm
Schraubenabmessung ds x ls:
7,0 x 167 mm
Antrieb:
TX40
Marke:
FISCHER
min. Verankerungstiefe hef:
50 mm
Zulassung:
Mauerwerk, Porenbeton E, Beton
Werkstoff:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
277
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,8491*
€ 1,1091*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9055*
€ 1,1755*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,884*
€ 1,3721*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,0803*
€ 1,4003*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,098*
€ 1,418*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1091*
€ 1,31983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0691*
€ 1,27223
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0291*
€ 1,22463
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8491*
€ 1,01043
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 55,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.