Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband B16 mmxS0,5mm Lauf-L.1600m STA 2 Ringe a.ca.25kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-106971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20564
EAN/GTIN:
     4030198205648
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
kaltgewalzt · mit arrondierten Kanten · gewachst · Scheibenwicklung · Innen-Ø 300 mm VE = kg (jeweils 2 Ringe zusammengebunden)
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Stärke:
0,5 mm
Lauflänge:
1600 m
Reißkraft ca.:
680 kg
Dehnung:
3 %
Ringgewicht:
25 kg
Farbe:
silber
Innenkern-Ø:
300 mm
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, banholzer & wenz umreifungsband, stahl umreifungsband, Umreifungsbänder, Verpackungsstahlbänder
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 52,95*
ab € 95,96*
€ 117,702*
4 Tage
126
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 102,35*
€ 121,53*
Lager 4757
118
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,90*
€ 125,40*
1 Tag
92
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 121,44*
€ 143,68*
2 Tage
126
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 124,945*
€ 170,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,40*
€ 149,226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,66*
€ 148,3454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,42*
€ 143,2998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,96*
€ 135,6124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,90*
€ 126,021
pro Packung
1 Packung enthält 50 Rollen (ab € 2,118* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17806
ab € 187,08*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17280
ab € 303,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17299
ab € 407,33*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17805
ab € 112,11*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17360
ab € 0,01516*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17331
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.