Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband Power-Tape silber-grau L.25m B.50mm Rl.PATTEX


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107061
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PT2DS / 1667258
EAN/GTIN:
     9000100511179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
gewebeverstärktes Universalband für extreme Belastungen · haftet auf fast allen Untergründen (auch auf Polyethylen, Polypropylen) · extra stark und wasserfest · für außen und innen · einfach von Hand abreißbar · befestigt, dichtet, repariert
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Farbe:
silber-grau
Typ:
PT2DS
Marke:
PATTEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Polyethylen-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, gewebeband grau, duct tape, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Pattex, Powertape
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
264
12
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,18*
2 Tage
264
12
€ 5,90*
ab € 4,68*
€ 6,21*
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,96*
€ 6,53*
1 Tag
276
12
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,61*
Lager 4757
114
1
€ 5,49*
ab € 5,26*
€ 7,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,26*
€ 6,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2104* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Henkel
PT5SW / 1667263
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.