Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1075582 Herst.-Nr.: 1.520-931.0 EAN/GTIN: 4054278164595 |
| | |
|
| | |
| Der kompakte · leichte und vielseitig einsetzbare Kaltwasser-Hochdruckreiniger HD 5/15 C Plus besticht durch ausgezeichnete Mobilität und eignet sich sowohl für stehenden als auch liegenden Betrieb. Das Gerät ist mit einer raffinierten Zubehöraufbewahrung ausgestattet und verspricht dank Messing-Zylinderkopf und automatischer Druckentlastung eine hohe Lebensdauer. Gleichzeitig kann es auch mit innovativen Neuentwicklungen überzeugen · die den Arbeitskomfort für den Anwender nachhaltig steigern · indem sie ermüdungsfreies Arbeiten und ein zeitsparendes Auf- und Abrüsten ermöglichen. Die EASY!Force-Hochdruckpistole nutzt die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls und reduziert so die Haltekraft auf null · während die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit erlauben. Ein insgesamt schlüssiges Ausstattungspaket für hervorragende Reinigungsergebnisse · bei hohem Komfort und langer Lebensdauer. Vorteile: Zubehöraufbewahrung · Flexibilität · Mobilität · Qualität. Top Features: Automatische Druckentlastung · Für stehenden und liegenden Betrieb. Weitere technische Eigenschaften: · Zulauftemperatur max.: 60°C · prüfpflichtig: ja · Anschlusskabel: 5m · Anschlussleistung: 2,8kW · Druckabschaltung: ja · Düsengröße: 32mm · Gewicht (mit Zubehör): 26,1kg · Gewicht inkl. Verpackung: 28,5kg · Reinigungsmittelfunktion: Ansaugung · Wasserzulauf: 3/4Zoll · Max. Druck: 200 / 20bar / MPa · Max. Druck 1: 200 / 20bar / MPa Weitere Informationen: | | Fördermenge: | 50 - 500 l/h | Arbeitsdruck: | 150 bar | Nennaufnahmeleistung: | 2.8 kW | Netzspannung: | 1 / 230 / 50 | Breite: | 360 mm | Länge: | 380 mm | Marke: | KÄRCHER | Höhe: | 930 mm | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 541,40* | € 589,07* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,18* | € 640,74* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 591,58* | € 640,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 618,88* | € 668,32* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 630,05* | € 679,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|