Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Nietschaft dxl 4x12mm VA 500 St.GESIPA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-107613
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433630
EAN/GTIN:
     4007081330466
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
mit Sollbruchdorn Prüfung gemäß DIN EN ISO 14589 Standard (Flachrundkopf) Hohlniet: Edelstahl A2 – Nr. 1.4567 Nietdorn: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Nietschaft d x l:
4 x 12 mm
Nietschaft Ø:
4 mm
Nietschaft Länge:
12 mm
nietbare Materialstärke:
6,5 - 8,5 mm
Bohrloch-Ø:
4,1 mm
Material:
Edelstahl
Inhalt:
500 Stück
Nietdorn:
Edelstahl A2, blank
Hohlniet:
Edelstahl A2
Form:
Flachrundkopf
Marke:
GESIPA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,08813*
€ 0,10683*
2 Tage
3000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11569*
€ 0,13769*
4 Tage
3550
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,12099*
€ 0,14499*
1 Tag
3000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12142*
€ 0,14675*
Lager 4757
4500
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16515*
€ 0,20332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,20332*
€ 0,24195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19169*
€ 0,22811
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,19005*
€ 0,22616
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,18842*
€ 0,22422
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,18515*
€ 0,22033
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16515*
€ 0,19653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 101,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.