Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 3-reihig PR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 3-reihig PR
Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 3-reihig PR
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-108500
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448408215
Suchbegriffe:
Handbürste
Zündkerzenbürste
Drahtbürsten
Feinkratzbürste
gewellter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mmWeitere technische Eigenschaften:· Nutzlänge: 145mm· Besatzhöhe: 25mm
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Ausführung:
3-reihig
Länge:
295 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Stein:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Kehlnahtbürste, 4000841033
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
138
1
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,88*
5 Tage
41
1
€ 8,90*
ab € 1,27*
€ 1,90*
2 Tage
41
1
€ 6,80*
ab € 1,33*
€ 1,98*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 1,42*
€ 2,11*
2 Tage
56
30
Frei Haus
ab € 1,50*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841032
ab € 1,05*
Ähnlich
PROMAT
4000841034
ab € 1,43*
Ähnlich
PROMAT
4000841035
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.