Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugverlängerung DIN 377 4KT 3mm Zink M3,5 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-108770
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867903
EAN/GTIN:
     4015448554608
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Verlängerung
gewindebohrer verlängerung
DIN 377 · für Handgewindebohrer und Handreibahlen · verzinkt · Vierkant nach DIN 10 und ISO Weitere technische Eigenschaften: · Material: Zink · Norm: DIN 377 · Gesamtlänge: 90mm
Weitere Informationen:
Vierkant:
3 mm
für M:
M3,5
Schaftausführung:
4KT
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungen, Werkzeugverlängerungen, Zubehör für Halterwerkzeuge
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
1
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,07*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,23*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 1,49*
€ 2,25*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 1,60*
€ 2,41*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867900
ab € 1,32*
Ähnlich
PROMAT
4000867901
ab € 1,56*
Ähnlich
PROMAT
4000867902
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.