| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1087787 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 106421100060025 EAN/GTIN: 4043952602256 |
| |
|
| | |
| ISO 10642 010.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 25 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 10642.110 · Normart: ISO 10642 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 6 mm | Schraubenlänge: | 25 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Innensechskant | Werkstoff: | 010.9 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, iso 10642 m6x25, senkkopfschraube ohne norm, iso 10642 m6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 500 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,0279* | € 0,038* | | | | | | 3 Tage | | | 500 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0297* | € 0,0425* | | | | | 1 Tag | | | 500 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,033* | € 0,0445* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0325* | € 0,045* | | | | | 7 Tage | | | 500 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0346* | € 0,0463* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0279* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen | Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|