Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35 Prof.12 V 5000-35000min-¹ BOSCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1087842
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C5002
EAN/GTIN:
     3165140771573
Suchbegriffe:
Akku-Geradschleifer
Akkugeradschleifer
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
vielfältige Einsatzmöglichkeiten wie Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren und Bohren · leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl · Drehzahlvorwahl · Electronic Cell Protection (ECP) · Softgrip · Akkuladezustandsanzeige Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,6 (inkl. Akku)kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl:
5000-35000 min-¹
Marke:
BOSCH
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akku-Multitool, Akku-Oszillierer, Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, Spannzange ohne Norm, akkuschere bosch, spannzange ohne norm, Akku-Rotationswerkzeuge, Graviergerät, Rotationswerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
24
€ 5,90*
ab € 94,30*
€ 112,63*
10 Tage
7
Frei Haus
ab € 94,19*
€ 112,64*
47 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 96,28*
€ 115,08*
€ 4,90*
ab € 95,17*
€ 115,71*
Lager 4757
76
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 140,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,84*
€ 167,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,81*
€ 163,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,42*
€ 133,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019C5000
ab € 77,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.