| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-109117 Herst.-Nr.: 50-1 EAN/GTIN: 4021176019258 |
| |
|
| | |
| durch das mit einer Rille versehene Rändelrad wird der Stehbolzen sicher gegen die Innenverzahnung gepresst · beim Ausdrehen befindet sich der Stehbolzen im Bereich des Schlüssels und kann nicht abbrechen · kräftige Ausführung · Betätigung durch Gabel- oder Ringschlüssel (gehören nicht zum Lieferumfang) · Anwendung: zum beschädigungsfreien Aus- und Eindrehen von Stehbolzen Weitere Informationen: | | Spannbereich mm: | 5 - 10 mm | Marke: | KUKKO | Spannbereich: | 3/16 - 3/8Ww ″ | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausdreher |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 36,67* | € 47,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,58* | € 48,56* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 37,82* | € 48,61* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,04* | € 49,60* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 38,79* | € 49,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|