Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.400mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-109157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24015
EAN/GTIN:
     4008710240156
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Sattelholz natur · mit Stielloch Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Sattelholz
Material:
Kokos
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
322
25
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,39*
1 Tag
322
1
€ 6,95*
ab € 2,40*
€ 3,52*
3 Tage
75
1
€ 5,00*
ab € 2,58*
€ 3,61*
3 Tage
239
1
€ 5,99*
ab € 2,44*
€ 3,68*
Lager 4757
287
1
€ 4,95*
ab € 2,46*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25015
ab € 2,98*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26015
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.