Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besen Kokos L.800mm m.Metallstielhalter Flachholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-109160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     28715
EAN/GTIN:
     4008710287151
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Kokos · Flachholz, natur · mit Metallstielhalter Ø 24 mm
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Ausführung:
mit Metallstielhalter Flachholz
Material:
Kokos
Stielhalter-Ø:
24 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, saalbesen kokos 800mm, baubesen, hofbesen 80 cm, Besen, Kokosbesen, Reinigungsgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,69*
1 Tag
106
1
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 8,71*
3 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 6,25*
€ 8,74*
Lager 4757
95
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,37*
3 Tage
33
1
€ 5,00*
ab € 7,99*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
25715
ab € 4,06*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
26715
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.