Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Bauernlob Elaston L.400mm m.Stielloch Sattelholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     4757-109164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10346
EAN/GTIN:
     4008710103468
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Elaston · Sattelholz natur · mit Stielloch Ø 24 mm · Borstenstärke 1,6 mm · besonders kräftig · Bauernlob
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Ausführung:
mit Stielloch Sattelholz
Material:
Elaston
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, straßenbesen elaston 40cm, baubesen, baubesen elaston, Besen, Elastonbesen, Reinigungsgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1010
25
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,81*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 3,34*
€ 5,05*
Lager 4757
909
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,07*
1 Tag
1010
1
€ 6,95*
ab € 3,47*
€ 5,12*
5 Tage
1010
1
€ 8,90*
ab € 3,54*
€ 5,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10356
ab € 4,14*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10366
ab € 5,18*
Ähnlich
Sorex Import Export Wolfgang Schietinger
10916
ab € 1,95*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245200
ab € 4,85*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
245400
ab € 5,88*
Ähnlich
Nölle Profi Brush
243450
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.