Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasfilter 850001 EN 14387:2004+A1:2008 A


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Gasfilter 850001 EN 14387:2004+A1:2008 A
Gasfilter 850001 EN 14387:2004+A1:2008 A
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-109324
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     850001
EAN/GTIN:
     4019444001241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Atemschutzfilter A
Atemschutzfilter Organische Gase
Gas-Mehrbereichsfilter
Mehrbereichs-Gasfilter
bei den Gasfiltern verhindert eine radiale Dichtbefestigung abgedrehte Gewinde und verlorengegangene Dichtungen · gegen Gase und DämpfeGasfilter nach EN 14387:2004 + A1:2008 (bis zum 30-fachen des AGW) · Material: Aktivkohle · Anwendung: z. B. Umgang mit Lösungsmitteln aus Lacken, Farben und KlebstoffenWeitere technische Eigenschaften:· Eigenschaft: org. Gase (Siedepunkt 65 °C)· Norm: EN 14387:2004 + A1:2008· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
A2
Marke:
MOLDEX
PSA-Kategorie:
III
Weitere Suchbegriffe: atemschutzfilter a1, atemschutzfilter a, Atemschutzfilter, Gasfilter, 4000370733
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,77*
6 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 5,13*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 4,21*
€ 5,20*
11 Tage
nicht lagernd
60
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 5,29*
Lager 4757
510
5
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 9,83*
€ 13,75*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 12,17*
€ 14,48
pro Kartonage
ab 40 Kartonagen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Kartonage
ab 6000 Kartonagen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 9,83* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 68,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8100
ab € 3,67*
Ähnlich
Moldex/Metric
8200
ab € 4,31*
Ähnlich
Moldex/Metric
8900
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.