Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beilstiel L.400mm Stielauge 45/18mm ES LÖFFERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-109337
Hersteller:
     Löffert
Herst.-Nr.:
     26,112LOE
EAN/GTIN:
     4010162981129
Suchbegriffe:
Beilstiel
Zimmermannsbeil-Stiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Esche · Kuhfußform · natur
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Stielauge:
45/18 mm
für Beil:
800 g
Marke:
LÖFFERT
Material:
Esche
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: beilstiel esche, beilstiel, Beilstiele, Holzstiel, Stiele, Werkzeugstiel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,02*
€ 3,29*
1
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,14*
Lager 4757
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,64*
€ 4,18*
1
€ 5,00*
ab € 3,05*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.