Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100201 Herst.-Nr.: PXK08 EAN/GTIN: 4015000428385 |
| | | |
|
| | |
| Flextec®-basierter Montagekleber mit hoher Anfangshaftung (150 kg/m²) und Endfestigkeit · für innen und außen · Haftung auch auf feuchten Untergründen · für Duschkabinen aus Glas, Halterungen in Bad und Küchen, Waschbecken und Spülen, Fensterbänken, Kaminbänken, für Metall, Glas, Stein, lackierte Oberflächen etc. · spaltfüllend bis 20 mm · alterungs-, UV-, witterungs- & wasserbeständig · temperaturbeständig von -30 °C bis +80 °C · lösemittelfrei · überstreichbar, schleifbar nach Durchhärtung · nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Polyacrylat, PVC u.ä. Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2 mm/24 Stunden · Chemische Basis: Silanvernetzendes Polymer · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · offene Zeit des Klebers: ca. 15Min. · Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80 °C (kurzzeitig bis +100) · Typ: PXK08 Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Inhalt: | 80 g | Gebinde: | Tube | Marke: | PATTEX | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,46* | € 4,69* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,44* | € 4,70* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,46* | € 5,44* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 4,39* | € 5,53* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,97* | € 7,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|