| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100228 Herst.-Nr.: V001555 EAN/GTIN: 4016532004856 |
| | |
|
| | |
| mit Pressenrohr aus schlagfestem Kunststoff für 500 ccm Öle und Fließfette · Anschlussgewinde M 10 x 1 · mit 340/GLN, inkl. Öl-Hydraulikgreifkupplung · Förderleistung ca. 1,9 ccm/Hub Weitere technische Eigenschaften: · Förderdruck max.: 400bar Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 500 cm³ | für: | loses Fett/Öl | Marke: | UMETA | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,14* | € 38,47* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 30,25* | € 38,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 30,32* | € 38,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 30,78* | € 39,12* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,19* | € 42,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|