| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1100233 Herst.-Nr.: 75289 EAN/GTIN: 4008153752896 |
| |
|
| | |
| doppelseitig beschichtet · rutschhemmende Spezialmatte für den Kofferraum, etc. · zuschneidbarWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: grau· Ausführung: zuschneidbar, rutschhemmend· Material: PVC Weitere Informationen: | | Breite: | 100 cm | Länge: | 60 cm | Marke: | UNITEC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antirutschmatte, anti-rutsch-matte 1000 mm breit, alle antirutschbänder, anti-rutsch-matte grau, Automatte, KFZ, KFZ-Matte, Kofferraummatten, PKW-Matte, Matten, 4000363234 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,17* | € 5,90* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,18* | € 6,06* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,08* | € 6,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,36* | € 7,07* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,61* | € 11,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|