Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladungssicherungsnetz DIN EN 12195-2 DoKEP 350 P L.1,025m B.1,025m DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1100262
Herst.-Nr.:
     14-16002307-000000-001
EAN/GTIN:
     4032378661299
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
gefertigtes Ladungssicherungsnetz für PKW und Lieferwagen · mit Maschenweite von 175x75 mm für unterschiedlichste Ladegüter geeignet, sichert bis zu 500 kg Ladungsgewicht · mit 4 Schnellspannern Weitere technische Eigenschaften: · LC Befestigungspunkt: 350daN · Material: PET geknotet · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 4 Schnellspannern
Länge:
1,025 m
Breite:
1,025 m
Farbe:
orange
Maschenweite:
175 x 75 mm
Marke:
DOLEZYCH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: dolezych ladungssicherungsnetz, autonetz, KFZ-Netz, Kofferraumnetz, Ladungssicherungsnetz, PKW-Netz, Sicherungsnetze
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 42,86*
1 Tag
78
1
€ 5,45*
ab € 32,25*
€ 42,90*
1 Tag
78
2
Frei Haus
ab € 32,39*
€ 45,16*
1 Tag
55
1
€ 5,59*
ab € 34,35*
€ 45,22*
Lager 4757
70
1
€ 4,95*
ab € 41,84*
€ 54,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.