Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehteller Kanca f.Backen-B.150mm stahlgeschmiedet KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1101204
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     66002010150
EAN/GTIN:
     8695544920604
Suchbegriffe:
Schraubstock Drehplatte
Schraubstock Drehteller
Schraubstock-Drehuntersatz
schraubstock drehplatte
ermöglicht 360°-Drehung des Schraubstockes · stufenlose Arretierung durch Feststellhebel · stahlgeschmiedet
Weitere Informationen:
für Backenbreite:
150 mm
für Schraubstock:
Fortissimo Fix
Marke:
KANCA
Ausführung:
stahlgeschmiedet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Drehteller, Schraubstock, Zubehör für Schraubstock
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 36,55*
€ 47,43*
1 Tag
10
1
€ 5,45*
ab € 36,66*
€ 47,48*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 37,71*
€ 48,59*
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 36,82*
€ 48,65*
Lager 4757
9
1
€ 4,95*
ab € 40,94*
€ 53,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kanca
60205020150
ab € 141,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.