Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.6,0mm Arbeits-L.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer 4Power D.6,0mm Arbeits-L.10
Hammerbohrer 4Power D.6,0mm Arbeits-L.10
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1101366
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29121
EAN/GTIN:
     4010159291217
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 6mm
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarmLieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Arbeitslänge:
100 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer, 4000865247
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,96*
1 Tag
297
15
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,15*
1 Tag
297
1
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 5,16*
2 Tage
297
1
€ 4,99*
ab € 3,69*
€ 5,43*
Lager 4757
297
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863514
ab € 3,48*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,34*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 3,76*
Ähnlich
Heller
29120 0
ab € 3,45*
Ähnlich
Heller
29122 4
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.