Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.10,0mm Arbeits-L.200mm L.260mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1101384
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29139
EAN/GTIN:
     4010159291392
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Arbeitslänge:
200 mm
Gesamtlänge:
260 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 8,50*
ab € 2,65*
€ 3,67*
4 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 7,10*
€ 9,60*
2 Tage
136
1
€ 6,95*
ab € 7,23*
€ 9,66*
2 Tage
136
8
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 10,07*
Lager 4757
117
1
€ 5,49*
ab € 7,86*
€ 10,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863540
ab € 6,95*
Ähnlich
Heller
16306 4
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
26740 3
ab € 4,08*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29133 0
ab € 2,22*
Ähnlich
Heller
29134 7
ab € 8,47*
Ähnlich
Heller
29135 4
ab € 14,00*
Ähnlich
Heller
29136 1
ab € 4,54*
Ähnlich
Heller
29137 8
ab € 4,84*
Ähnlich
Heller
29138 5
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
29140 8
ab € 8,64*
Ähnlich
Heller
29141 5
ab € 12,09*
Ähnlich
Heller
29142 2
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.