Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer 4Power D.10,0mm Arbeits-L.400mm L.460mm SDS-plus HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1101386
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29141
EAN/GTIN:
     4010159291415
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus
SDS-plus · 4 robuste Hartmetallschneiden für hohe Standzeiten auch bei Armierungstreffern · HST gehärteter Schaft · schnelles Bohren, gute Kraftübertragung, geringer Widerstand und besonders vibrationsarm Lieferung in Tasche
Weitere Informationen:
Ø:
10,0 mm
Arbeitslänge:
400 mm
Gesamtlänge:
460 mm
Aufnahme:
SDS-plus
Marke:
HELLER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer, Betonbohrer, Bohrer, Steinbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
€ 5,99*
ab € 12,09*
€ 15,96*
2 Tage
40
1
€ 5,45*
ab € 12,14*
€ 16,04*
2 Tage
40
5
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 16,15*
2 Tage
39
1
€ 4,99*
ab € 12,89*
€ 16,81*
Lager 4757
35
1
€ 5,49*
ab € 13,24*
€ 17,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000863543
ab € 11,79*
Ähnlich
Heller
26837 0
ab € 2,33*
Ähnlich
Heller
29116 3
ab € 4,13*
Ähnlich
Heller
29133 0
ab € 2,22*
Ähnlich
Heller
29134 7
ab € 8,47*
Ähnlich
Heller
29135 4
ab € 14,00*
Ähnlich
Heller
29136 1
ab € 4,54*
Ähnlich
Heller
29137 8
ab € 4,84*
Ähnlich
Heller
29138 5
ab € 2,08*
Ähnlich
Heller
29139 2
ab € 2,65*
Ähnlich
Heller
29140 8
ab € 8,64*
Ähnlich
Heller
29142 2
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.