Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger HDR-K 44-13 440 l/h 100bar 1,8 kW unbeheizt CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1101628
Hersteller:
     Cleancraft
Herst.-Nr.:
     7101441
EAN/GTIN:
     4036351229377
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser
Kaltwasser · 3-Kolben-Axialpumpe mit Taumelscheibe und Aluminiumkopf · Kolben aus Edelstahl · CLICK-FAST Schnellverbindungssystem · Total Stop Pumpensteuerung · Sicherheitsventil · Motorschutzschalter · Reinigungsmitteltank Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Fördermenge:
440 l/h
Arbeitsdruck:
100 bar
Nennaufnahmeleistung:
1,8 kW
Netzspannung:
220-240 V / 50-60 Hz
Gewicht:
12,9 kg
Breite:
340 mm
Länge:
420 mm
Steckertyp:
F
Marke:
CLEANCRAFT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,69*
€ 154,91*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,41*
€ 154,97*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 131,69*
€ 157,89*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 131,92*
€ 158,05*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 132,20*
€ 158,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,05*
€ 188,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,70*
€ 165,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.