Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75x762m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75x762m
Kombibandschleifmaschine GU 20 S 75x762m
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1101632
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3101570
EAN/GTIN:
     4030635028878
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Kombibandschleifmaschine
schwere, langlebige Industrieausführung mit wartungsfreiem Motor · Gehäuse aus Alu-Strangguss · große und schwere Befestigungsflansche für eine hohe Rundlaufgenauigkeit · Graphitauflage verhindert Reibung und Hitze · Anschlag oben für schnelles und bequemes Anschleifen · werkzeuglose Bandlaufeinstellung über eine GriffschraubeWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schleifband:
75 x 762 mm
Schleifscheiben-Ø:
200 x 30 x 32 mm
Nennaufnahmeleistung:
600 W
Leerlaufdrehzahl:
2850 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
20,7 kg
Steckertyp:
E+F
Marke:
OPTI-GRIND
Weitere Suchbegriffe: Kombischleifmaschine, stürmer maschinen doppelschleifbock, doppelschleifbock, doppelschleifbock 200x30x32, Doppelschleifer, Bandschleifer, Langbandschleifer, Tischbandschleifer, 4000894916
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 308,20*
€ 359,40*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 311,92*
€ 361,8559*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 333,10*
€ 371,81*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 305,69*
€ 373,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,85*
€ 381,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,40*
€ 427,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,97*
€ 385,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,86*
€ 377,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000842007
ab € 13,79*
Zubehör
PROMAT
4000842068
ab € 17,83*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357618
ab € 4,384*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357614
ab € 19,80*
Zubehör
Stürmer Maschinen
3357616
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.