Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlauchtülle MS reduz.LW 6,9 RIEGLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1102124
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     136274
EAN/GTIN:
     4047322503990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauchtülle
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
aus Messing CW614N Weitere technische Eigenschaften: · L1: 55mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
reduzierend
Schlauchweite:
LW 6, 9
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
RIEGLER
Material:
Messing
Betriebsdruck:
max. 16 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 1,99*
1 Tag
10
10
€ 5,45*
ab € 1,53*
€ 2,00*
5 Tage
314
50
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,11*
27 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,14*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.