Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieöler Zinkdruckg.300 ml Doppelpumpe PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-110689
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     03 903
EAN/GTIN:
     4103810039034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ölspritzkanne
ölspritzkanne pressol
ölspritzkanne
ölspritzkanne 300ml
aus Zinkdruckguss · schlagfest · robust · doppelt wirkende Messingpumpe · Pumpwerk mit 2 Kugelventilen, ermöglicht dosierte Tropfenabgabe Weitere technische Eigenschaften: · Pumpe: Doppelpumpe
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
300 ml
Marke:
PRESSOL
Material:
Zinkdruckguss
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Öler, Ölkännchen, Ölspender, Quetschöler, Werkstatt-Öler
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 14,82*
€ 18,33*
2 Tage
104
1
€ 5,45*
ab € 14,89*
€ 18,42*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 15,34*
€ 18,88*
2 Tage
70
1
€ 5,59*
ab € 15,95*
€ 19,62*
Lager 4757
1 Tag
112
1
€ 4,95*
ab € 22,59*
€ 29,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pressol
03 902
ab € 15,70*
Ähnlich
Pressol
03 905
ab € 18,84*
Ähnlich
Pressol
03 805
ab € 17,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.