Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauchtrommel Aero 8M Autom.f.Druckluft L.1m Geh.Ku.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-110712
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2009611
EAN/GTIN:
     4260135772487
Suchbegriffe:
Druckluftschlauchtrommel
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
automatischer Rücklauf · bruchfestes Kunststoffgehäuse · stabile, schwenkbare Wandhalterung · hochflexibler PU-Schlauch · Anschlussgewinde 3/4 "
Weitere Informationen:
Eingangsanschluss:
3/4 " AG
Ausgangsanschluss:
3/4 ″
Betriebsdruck:
max. 12 bar
Gehäuse:
Kunststoff
Gewicht:
3,4 kg
Länge:
8 m
Breite:
290 mm
Schlauchlänge:
1 m
Anwendung:
für Druckluft
Schlauchnennweite Zoll:
3/8 ″
Ausstattung:
schwenkbar
Marke:
AEROTEC
Schlauchnennweite mm:
9,5 mm
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,72*
€ 73,75*
3 Tage
60
€ 5,99*
ab € 60,03*
€ 73,76*
1 Tag
83
€ 5,45*
ab € 60,84*
€ 74,86*
6 Tage
81
€ 5,99*
ab € 59,08*
€ 75,00*
Lager 4757
73
€ 4,95*
ab € 72,02*
€ 92,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,96*
€ 98,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200547
ab € 109,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.