Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 20-30 Spann-T.200mm Spann-W.350mm G.7,53kg 8,5 t KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-110936
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     20-30
EAN/GTIN:
     4021176010163
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
zweiarmig · mit gleitenden, immer parallelen Abzughaken · Spezialstahl · mit starker Spindel für hohe Druckleistung und Traverse mit hoher Biegefestigkeit · Abzughaken mit großen Auflageflächen für schonendes Abziehen · optimale Anpassung der Spindel an die Welle durch 2-seitige Spindelspitze (Kugel und Spitze) durch Umstecken der Arme ist der Abzieher auch als Innenabzieher verwendbar Anwendung: universell einsetzbar, zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern etc. · durch Umdrehen der Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar · auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,53kg · Material: Spezialstahl
Weitere Informationen:
Zugkraft:
8,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
350 mm
Marke:
KUKKO
Modell:
20-30
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, abzieher kukko, lager montagewerkzeug, Abzieher zweiarmig, Abziehersatz, Außen-Abzieher, Universalabzieher
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 195,99*
€ 215,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,25*
€ 217,38*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 199,18*
€ 217,60*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 197,35*
€ 219,57*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 249,98*
€ 271,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,63*
€ 323,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,87*
€ 322,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000821805
ab € 114,00*
Ähnlich
Kukko
20-1
ab € 51,59*
Ähnlich
Kukko
20-10
ab € 54,78*
Ähnlich
Kukko
20-2
ab € 102,52*
Ähnlich
Kukko
20-20
ab € 114,39*
Ähnlich
Kukko
20-3
ab € 179,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.