Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-110995 Herst.-Nr.: 4000353950 EAN/GTIN: 4015448551249 |
| | | |
|
| | |
| verklebt Metall, Holz, Kunststoff, Stein und Keramik · universell einsetzbar · witterungsbeständig · erzielt eine sehr hohe Festigkeit, bleibt zäh, flexibel, und kann daher bei Stößen und Vibration eine dauerhafte Festigkeit gewährleisten · Zugscherfestigkeit >10 N/mm² · Spaltfüllvermögen bis zu 3 mm · Handfestigkeit 10 bis 12 Minuten (temperaturabhängig) · Endaushärtung nach 24 Std. · temperaturbeständig -40°C bis +80°C · Elektrik- und Elektronikindustrie, Maschinenbau, Metallverarbeitung, Automobilbau, Kunststoffverarbeitung, Modellbau, Möbelindustrie u. v. a. · Mixtülle im Lieferumfang enthalten! · nicht unter 5 °C Außentemperatur verarbeiten Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 g | Gebinde: | Doppelspritze | Farbe: | farblos | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +80 °C | Gefahrstoff: | k.A. | Explosionsgefährlich (E) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, komponentenkleber, 2K-Kleber, 2K-Klebstoff, Epoxid, Epoxyd, Epoxydharze, Kleber, Klebstoffe, NOW, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 14 | | € 5,59* | ab € 2,91* | € 3,73* | | | | | 8 Tage | | | 14 | | € 5,99* | ab € 2,84* | € 3,77* | | | | | 2 Tage | | | 14 | | € 4,99* | ab € 2,97* | € 3,87* | | | | | 15 Tage | | | 14 | | € 5,50* | ab € 2,99* | € 3,98* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,69* | € 4,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|