| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-111200 Herst.-Nr.: 685025003M EAN/GTIN: 4007368088660 |
| |
|
| | |
| aus glasfaserverstärktem ABS · mit zwei starken Scheibenmagneten · sehr gut sichtbare Rundlibellen · 250x43x22mm · Messgenauigkeit in Normalposition ± 1,0 mm/m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot · Genauigkeit: ± 1mm/m Weitere Informationen: | | Länge: | 25 cm | Ausführung: | mit Magnet | Marke: | BMI | Material: | ABS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,93* | € 13,06* | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,96* | € 13,65* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,25* | € 14,08* | | | | | 3 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,68* | € 14,61* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,91* | € 17,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|