Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswerkzeug F4238.N6.040.Z03.57 WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-111374
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     5625818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräswerkzeug
Walter
Werkzeuge zum Fräsen
Igel-Fräser F4238 · Xtra·tec® · Modulare Aufnahme NCT · κ=90° · metrisch · AD .. 1606 .. · Dc=40mm · Z=3 Weitere technische Eigenschaften: · l4: 108mm · Lc: 57mm · l16: 80mm · d1: NCT 63mm · Z: 3 · Dc: 40mm · A1: 40mm · A3: 38,5mm · B2: 57mm · B3: 108mm · B4: 80mm · B5: 124mm · B6: 79,53mm · C11: NCT · C12: 1 · C14: 9 · C15: 5 · C2: 630 · C3: 63mm · C4: 16mm · D6: 158001/min · D9: 0 · E1: 90° · E2: 0° · E3: 0° · E4: 2,46° · E5: 1,4mm · F1: R · F21: 3 · F22: 3 · F23: 2 · F24: 3 · G13: 3 · G15: 9 · G21: S · G22: 2 · H4: S · J1: - · J21: F4238.N6.040.Z03.57 · J3: W · NSM: DIN4000-87
Weitere Informationen:
Ausführung:
F4238.N6.040.Z03.57
Anzahl WSP:
12
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.398,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,94*
€ 1.832,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,94*
€ 1.818,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,80*
€ 1.747,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,77*
€ 1.706,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,02*
€ 1.663,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
5043211
ab € 20,55*
Zubehör
WALTER
5050322
ab € 197,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.