Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeplatte ADMT160608R-D56 WKP25S WALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-111375
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     6068709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Dreikant positiv · Tiger-tec® Gold Weitere technische Eigenschaften: · a: 15° · a2: 20° · l2: 10,8mm · s: 6,15mm · Schneidkanten: 2 · l: 17,5mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
ADMT160608R-D56
Sorte:
WKP25S
Eckenradius R:
0,8 mm
Marke:
WALTER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wendeplatte, Wendeplatten, Wendeschneidplatte, Wendeschneidplatten, schneidplatten, Walter, Wendeplatten zum Fräsen, Wendeplatten zum Fräsen Walter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,61*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.