Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalgestänge silber Stand.f.TS 4000/2000 GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-111579
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102421
EAN/GTIN:
     4042938024211
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
feststellarm geze
feststellarm
passend für TS 4000/2000
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
Standard
für Türbreite:
max. 1600 mm
passend für:
f. TS 4000/2000
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Scherenarm, Scherengestänge
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
261
1
€ 4,99*
ab € 7,73*
€ 10,27*
6 Tage
269
1
€ 5,99*
ab € 7,59*
€ 10,37*
Lager 4757
235
1
€ 5,49*
ab € 8,15*
€ 11,26*
2 Tage
382
1
€ 5,45*
ab € 8,60*
€ 11,34*
2 Tage
382
8
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 11,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
057109
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.