Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-111661 Herst.-Nr.: 4000862037 EAN/GTIN: 4015448416241 |
| | |
|
| | |
| Schaft mit 3 Spannflächen · mit 2 Schneiden · Senkwinkel 20 ° · konisch ansteigende Schneiden radial hinterschliffen, dadurch wird ein schälender Schnitt erzielt · Universalwerkzeug mit breitem Anwendungsbereich, besonders für die Blechbearbeitung, aber auch für Kunststoffe geeignet · auf jeder Bohrmaschine verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · Schneidenanzahl: 2 · Schaft-Ø: 9mm · Schneidstoff: HSS · Gesamtlänge: 103mm Weitere Informationen: | | Beschichtung: | unbeschichtet | Bohrbereich: | 5-31 mm | Senkwinkel: | 20 ° | Marke: | PROMAT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blech-Schälbohrer, Bohrer, Bohrwerkzeug, Schälbohrer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 14,58* | € 19,73* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,30* | € 20,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 15,45* | € 20,96* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,30* | € 22,02* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 16,81* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|