Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstation Grit GHBD L250xB565xH250mm FEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1117036
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     99001012000
EAN/GTIN:
     4014586880488
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
einfacher Umbau auf stationäres Bandschleifen · passend für Grit GHB 15-50 und Grit GHB 15-50 Inox
Weitere Informationen:
Breite:
565 mm
Länge:
250 mm
Höhe:
250 mm
Marke:
FEIN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schleifstationen, Stationäreinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,28*
€ 266,04*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 225,14*
€ 266,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,36*
€ 266,83*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,02*
€ 269,06*
Lager 4757
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 235,05*
€ 276,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,02*
€ 328,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,50*
€ 304,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,05*
€ 279,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.