Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlagschrauber RC 2377 20mm (3/4Zoll) A4-kant 1300 Nm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1117162
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000045
EAN/GTIN:
     4030178202353
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
druckluft schlagschrauber
gewichtsoptimierte Konstruktion aus hochwertigem Composite · kälte- und vibrationsisolierender Handgriff · Startknopf gut dosierbar · Umschalter auf der Rückseite für volle Kraft beim Lösen und 3-stufige Kraftreduzierung beim Anziehen · Duopact-Schlagwerk
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
20 mm (3/4″) A4-kant
Drehmoment max.:
1300 Nm
Lösedrehmoment:
2200 Nm
Drehzahl max.:
6000 min-¹
Luftverbrauch:
270 l/min
Arbeitsdruck:
6,3 bar
Anschlussgewinde:
15,39 mm (3/8") IG
Schlauch-Ø:
13 mm
Gewicht:
3,38 kg
Marke:
RODCRAFT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Druckluftwerkzeuge, Schlagschrauber
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 408,94*
€ 452,97*
4 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 408,54*
€ 454,35*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 409,68*
€ 454,78*
2 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 413,73*
€ 456,84*
Lager 4757
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 426,84*
€ 472,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,84*
€ 562,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,05*
€ 529,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,79*
€ 522,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,84*
€ 507,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.